1574 1574 CRESTA21 エコレディーススラックス(秋冬用) ジーベック 36815712

1574 1574 CRESTA21 エコレディーススラックス(秋冬用) ジーベック 36815712
1574 1574 CRESTA21 エコレディーススラックス(秋冬用) ジーベック 36815712
1574 1574 CRESTA21 エコレディーススラックス(秋冬用) ジーベック 36815712
1574 1574 CRESTA21 エコレディーススラックス(秋冬用) ジーベック 36815712

1574 CRESTA21 エコレディーススラックス(秋冬用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
アラスカグリーン
サイズ6L
ウエスト(cm)104~112
内容量1本注文コード36815712品番1574
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

環境にやさしい再生ポリエステルと裏綿素材を使ったカラーエコウェア。グリーン購入法適合商品。袖ぐり後にノーフォークを施し動きやすい。レディース対応。

アラスカグリーン股下(cm)74ウエスト(cm)104~112仕様ソフトな風合い、形態安定、速乾性、携帯電話収納ポケット付、メッシュプリーツロン採用、金属ボタン、胸ポケット(幅15cm×深さ18cm)種別スラックスサイズ6Lシリーズ1550・1570CRESTA21エコシリーズエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル90(再生ポリエステル60)、綿10総丈(cm)115ヒップ(cm)142生地エコ裏綿色番603グリーン購入法適合性別女性用エコマーク認定番号3103167
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする