1574 1574 CRESTA21 エコレディーススラックス(秋冬用) ジーベック 36815721

 

1574 1574 CRESTA21 エコレディーススラックス(秋冬用) ジーベック 36815721
1574 1574 CRESTA21 エコレディーススラックス(秋冬用) ジーベック 36815721
1574 1574 CRESTA21 エコレディーススラックス(秋冬用) ジーベック 36815721
1574 1574 CRESTA21 エコレディーススラックス(秋冬用) ジーベック 36815721
1574 1574 CRESTA21 エコレディーススラックス(秋冬用) ジーベック 36815721

1574 CRESTA21 エコレディーススラックス(秋冬用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ナイルグリーン
サイズS
ウエスト(cm)57~62
内容量1本注文コード36815721品番1574
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

環境にやさしい再生ポリエステルと裏綿素材を使ったカラーエコウェア。グリーン購入法適合商品。袖ぐり後にノーフォークを施し動きやすい。レディース対応。

ナイルグリーン股下(cm)74ウエスト(cm)57~62仕様ソフトな風合い、形態安定、速乾性、携帯電話収納ポケット付、メッシュプリーツロン採用、金属ボタン、胸ポケット(幅15cm×深さ18cm)種別スラックスサイズSシリーズ1550・1570CRESTA21エコシリーズエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル90(再生ポリエステル60)、綿10総丈(cm)105.5ヒップ(cm)95生地エコ裏綿色番604グリーン購入法適合性別女性用エコマーク認定番号3103167
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする