雨天時や強い日差しの紫外線よけなどに、安全に傘を固定できます。 夜間走行時も大型リフレクター装備で危険を防止します。 傘をセットしないときは、支柱を前方に倒すことが可能です。 取り付けは付属のレンチで簡単に固定可能です。 粘り強いカーボン・グラス繊維入りの強化樹脂製で耐久性抜群です。
商品自体の作りもしっかりしており、耐久性がある。一つの動作でかご側に折りたため、傘自体の固定もしっかりホールドしてくれます。自転車の法改正に伴い導入した商品ではありますが、使い勝手がよくもっと早くに購入すべきだと思いました。
自転車に取り付けました、価格も安く簡単に取り付けることが出来ました、大変満足しております。
クーポンと併用で安く購入できました。オススメしたいです。
使用しないときは、折り畳めるのが特徴。物の作りも丁寧です。
前に倒れるので使わない時、前がすっきりするので便利安全です。
暑い時は日傘、雨の時は 雨傘、 自転車の前の鍵にハンドバッグを入れる時にハンドルをこの かさチャッチに入れる事で盗難を防いでいます
第一精工制なのでしっかりしています。性能も充分です。
取付けもいたって簡単、シンプル作業でOKです。反射板が付いていて安全です。