※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSS1.5-10 SSS 軸付平歯車 KHK(小原歯車工業) 36824706 SSS1.5-10 SSS 軸付平歯車 KHK(小原歯車工業) 36824706

SSS 軸付平歯車

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36824706 品番 SSS1.5-10
参考基準価格(税別)¥2,840 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

SSシリーズの少数歯数品(歯数10〜13枚)の軸付タイプ

モジュール1.5 歯数10 軸径(Φmm)(左)A':12.2 (右)A:12.2 歯幅E(mm)15 材質S45C 種別平歯車 形状SB 質量(kg)0.14 軸長(mm)(左)F':25 (右)F:100 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8級 歯面硬度200〜270HB 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0.10〜0.23 転位係数0.5 全長G(mm)140 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:1.3 歯面強さ:0.073 歯切基準面 歯先円直径D(Φmm)19.35 基準円直径C(Φmm)15
注意
※モジュール0.8以下の製品は、表記精度等級「相当品」になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36824636
2013-08-16
用途:
モータの主軸につけるためのピニオンギアとして

モジュール0.8で歯数11のギアがこれしかなさそうだったから買いました。
S45Cなので加工しやすく、ステンレスより軽いのでいいです(同じものでステンレス製のものもどこかのサイトにありました)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする