ボス径B(Φmm)10.5歯幅E(mm)5ウェブ厚H(mm)-リム径I(Φmm)-基準円直径C(Φmm)9.5歯先円直径D(Φmm)10.5穴径A(Φmm)4ねじ穴J(Φmm)2.5ボス長F(mm)11全長G(mm)16モジュール0.5歯数19種別平歯車材質S45C形状S3T質量(kg)0.0085ねじ径M3表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0~0.10公差AH7許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:0.068 歯面強さ:0.0036歯切基準面穴キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-