SS 平歯車 モジュール0.8

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36825512 品番 SS0.8-15A
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。

ボス径B(Φmm)13.6 歯幅E(mm)8 ウェブ厚H(mm)- リム径I(Φmm)- 基準円直径C(Φmm)12 歯先円直径D(Φmm)13.6 穴径A(Φmm)5 ねじ穴J(Φmm)3.5 ボス長F(mm)14 全長G(mm)22 モジュール0.8 歯数15 種別平歯車 材質S45C 形状S3T 質量(kg)0.019 ねじ径M4 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0〜0.10 公差AH7 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:0.19 歯面強さ:0.009 歯切基準面 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
注意
※精度等級は「相当品」になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:233

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36825573
2021-01-22
用途:
80mm三爪チャック回転テーブル作成のメイン歯車に。

協育歯車 平歯車 モジュール0.8 S45C と組み合わせて、80mm三爪チャック回転テーブル作成の歯車として使用。
軸穴がなるべく大きいもので、歯幅が協育歯車 平歯車と同じサイズの物を選ぶと、2割程度高い歯車しかなかった。
まだ部品・加工が揃っていないので、組み立てるにはもう少し時間がかかりますが、他社歯車とも噛み合わせは問題なくスムーズに動きました。

1人が参考にしています
対象商品:
36825512
2018-02-25
用途:
天体望遠鏡の電動フォーカス

モジュールが少し大きいかと思いましたが、
製作してみたらちょうどよかった。
良い歯車をありがとう。

1人が参考にしています
対象商品:
36825835
2013-10-12
用途:
映像撮影機材用に

少し重量がありますが、強度、精度とも満足です。
星を一つひいたのは、規格の数字よりも、軸穴の径が小さかったためです。
大きいよりは良いのでしょうけれど、軸穴のサイズを合わせるために、棒やすりで時間をかけて(歪みの出ないように)サイズを合わせるという作業が必要でした。
棒やすりは、100円均一ショップで販売されていたものでも削れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする