SS1-17 SS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業) S45C製 黒染 36826221

SS 平歯車 モジュール1

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数17 穴径A(Φmm)8 注文コード36826221 品番SS1-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥440
この商品は歯数・穴径Aなど146種類から選べます 他の種類を見る

・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。

ボス径B(Φmm)19 歯幅E(mm)10 ウェブ厚H(mm)- リム径I(Φmm)- 基準円直径C(Φmm)17 歯先円直径D(Φmm)19 穴径A(Φmm)8 ねじ穴J(Φmm)- ボス長F(mm)20 全長G(mm)30 モジュール1 歯数17 種別平歯車 材質S45C 形状S3 質量(kg)0.05 ねじ径- 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0.08〜0.18 公差AH7 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:0.46 歯面強さ:0.023 歯切基準面 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
注意
※商品画像は代表画像となります。形状は必ず寸法図および各数値にてご確認下さい。
※数量1で注文された場合、1個でのお届けになります。2個(ペア)でのお届けではありませんので、ご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36826221 SS1-17 07139255 SS1-17 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 1個 829 税込912 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36826325
2023-03-27
用途:
自作散粒機の動力伝達に減速目的に購入しました。
相澤農園 様 (農・林・水産業)

同時注文の大きいギアーがまだ入荷しないので使用してありません。モーター軸径8φ、相手側の軸径10φに合う種類が有って良かったと思います、必要なものが即手に入りありがたいです。

対象商品:
36826185
2023-11-26
用途:
工作、DIYに
その他業種

刃先が結構もろいかも。普通に使用分には問題ない感じです。

対象商品:
36826176
2022-03-05
用途:
動力用減速機で使用
電子工房SAZAN 様

樹脂ギヤとの組み合わせ式試作減速機ですが、さすが金属ギヤは頑張ってくれます。

対象商品:
36826212
2021-12-04
用途:
釣りのシャクリ機の変速機に使用しています
建設業・工事業

釣りのシャクリ機の変速機に使用していますいろいろな速度に設定いできてとても便利です。

対象商品:
36826955
2018-06-16
用途:
機械部品用
製造業

精度が高く問題なく使える。数年間使わず放置した物も劣化無く使えた。

対象商品:
36826404
2017-07-12
用途:
回転看板モーター修理時

回転看板のモータに付いていた歯車が経たり回らなくなりました。
規格も細かく載っており代替品があったので早速発注。
サイズもバッチリ!!何事も無かったかのように回り出しました。

対象商品:
36826781
2015-11-25
用途:
趣味の新エンジンづくり
サービス業

歯車自体には満足しています。また歯数、モジュール値、径、厚み等種々組み合わせることができていいと思います。ただ、平歯車と同時に、内歯車との組み合わせには限りがあるようで、若干苦労しました。

対象商品:
36826361
2015-12-17
用途:
焙煎機
電気・ガス・熱供給・水道業

精密な加工精度の完成品で、思った通りのパーツでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする