CDUJB6-4S-M9BMS CUJ - ミニフリーマウントシリンダ(CDUJB6) SMC 36826737

※2-1-M11-1-CUJ-CDUJ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CUJ - ミニフリーマウントシリンダ(CDUJB6)CDUJB6-4S-M9BMS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・リード線・ロッド先端ねじなど129種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B
リード線(m)
1
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
注文コード
36826737
品番
CDUJB6-4S-M9BMS
参考基準価格(税別)¥6,050販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498
ストローク(mm)
4
作動方式
(S) 単動押出形
チューブ内径(Φmm)
6
リード線(m)
1
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする