SS3-58 SS 平歯車 モジュール3 KHK(小原歯車工業) 36830035

SS 平歯車 モジュール3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36830035 品番SS3-58
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,490
この商品は50種類から選べます 他の種類を見る

・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。

材質S45C 形状S2 歯数58 質量(kg)5.1 モジュール3 ねじ径- 表面処理黒染 穴径A(Φmm)25 バックラッシ(mm)0.20〜0.44 歯幅E(mm)30 ボス径B(Φmm)80 ボス長F(mm)15 全長G(mm)45 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:64.1 歯面強さ:9.92 ウェブ厚H(mm)16 リム径I(Φmm)144 歯先円直径D(Φmm)180 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)- 基準円直径C(Φmm)174 ねじ穴J(Φmm)-

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36830035 SS3-58 07141741 SS3-58 SS平歯車 KHK(小原歯車工業) SS平歯車 KHK(小原歯車工業) 1個 15,980 税込17,578 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする