SS3-62 SS 平歯車 モジュール3 KHK(小原歯車工業) 36830053

SS 平歯車 モジュール3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36830053 品番SS3-62
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,920
この商品は50種類から選べます 他の種類を見る

・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。

材質S45C 形状S2 歯数62 質量(kg)5.76 モジュール3 ねじ径- 表面処理黒染 穴径A(Φmm)25 バックラッシ(mm)0.20〜0.44 歯幅E(mm)30 ボス径B(Φmm)80 ボス長F(mm)15 全長G(mm)45 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:69.4 歯面強さ:11.4 ウェブ厚H(mm)16 リム径I(Φmm)150 歯先円直径D(Φmm)192 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)- 基準円直径C(Φmm)186 ねじ穴J(Φmm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする