LS0.5-20 LS 焼結平歯車 モジュール0.5 KHK(小原歯車工業) 36834384

LS0.5-20 LS 焼結平歯車 モジュール0.5 KHK(小原歯車工業) 36834384 LS0.5-20 LS 焼結平歯車 モジュール0.5 KHK(小原歯車工業) 36834384

LS 焼結平歯車 モジュール0.5

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36834384 品番LS0.5-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥250
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

機械加工費および加工ロス(材料費)を可能な限り低減した歯車です。
焼結品でJIS N8級と高精度です。精度維持等に対する信頼性も高い歯車です。
焼結の特性上(多孔質)、潤滑性が保持されます。

モジュール0.5 歯数20 歯幅E(mm)4 材質SMF5040(S45C相当) 種別平歯車 形状S3 質量(kg)0.00489 軸穴径(mm)3×3.1 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1) 歯面硬度70〜95HRB 歯面仕上げ焼結 バックラッシ(mm)0.06〜0.16 ボス径B(Φmm)11.4 ボス長F(mm)4 全長G(mm)8 許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:0.032 歯面強さ:0.0024 歯切基準面穴(公差-0.005〜(-0.020)) ウェブ厚H(mm)- リム径I(Φmm)- 歯先円直径D(Φmm)11 基準円直径C(Φmm)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36834384
2018-04-25
用途:
素晴らしい

顕微鏡で見ると、小さい隙間がいくつもあり、グリスの吸い付きが良い。
値段も安く、一石二鳥。

対象商品:
36834366
2017-02-10
用途:
小型ロボットの駆動部

今回開発する製品へ搭載するには十分な性能です。 価格も手ごろで、満足しています。

対象商品:
36834366
2016-04-28
用途:
手製の小径専用の電気ドリルの減速ギヤとして
農・林・水産業

穴径が小さ目です。実際は2mm穴を3mmに、3mm穴を5mmにして使っています。この手のギヤではすばのものがあれば尚良し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする