KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ギヤアクセサリ
SUKB PSA専用ステンレスボス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36839503
品番
SUKB20046
参考基準価格(税別)
¥10,590
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
・材料にはサビに強いステンレスを採用した組立式のボスです。
・PSAプラスチック平歯車とベストマッチ、食品機械等に最適です。
・高価な材料を効果的に使用した経済的に優れた製品です。
ボス径B(Φmm)
46
フランジ径D(Φmm)
67
穴径A(Φmm)
10
穴径C(Φmm)
58
フランジ長さE(mm)
10
ボス長F(mm)
30
全長G(mm)
20
適合
PSA2-40以上
形状
T8
質量(kg)
0.51
ねじ径
M5
ねじ締付トルク(N・m)
3
ねじ穴数
6
摩擦締結トルク(N・m)
115
CADデータダウンロード