KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ギヤアクセサリ
SUKB PSA専用ステンレスボス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36839573
品番
SUKB30100
参考基準価格(税別)
¥36,880
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
・材料にはサビに強いステンレスを採用した組立式のボスです。
・PSAプラスチック平歯車とベストマッチ、食品機械等に最適です。
・高価な材料を効果的に使用した経済的に優れた製品です。
ボス径B(Φmm)
100
フランジ径D(Φmm)
130
穴径A(Φmm)
15
穴径C(Φmm)
118
フランジ長さE(mm)
15
ボス長F(mm)
45
全長G(mm)
30
適合
PSA3-50以上
形状
T8
質量(kg)
3.29
ねじ径
M8
ねじ締付トルク(N・m)
12.5
ねじ穴数
6
摩擦締結トルク(N・m)
607
CADデータダウンロード