ジュンロン黄銅製継手 ニップル

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36843791 品番 PN-4X2.5-PT1/8-BS
参考基準価格(税別)¥219 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。
チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。
チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。

使用温度範囲(℃)
空気/-20〜+60
水(油)/0(-20)〜+60
寸法L1(mm)26 寸法S1×S2(mm)10×10 寸法d(Φmm)1.5 形状ニップル 適合チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気、水(油) 最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠 接続ねじ種類R 接続ねじ1/8 用途空気圧配管・水圧・油圧 仕様ミリ系列 材質(本体)黄銅 質量(g)13 種類ミリ系列 有効断面積(mm2)1.6 適合チューブ内径(Φmm)5 使用真空圧力(kPa)0.014 シール色

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:503

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36843965
2025-04-14
用途:
エアサスの配管
建設業・工事業

本当はインサートのステンレス継手が欲しかったのですが高いのでスリーブ型の安いのにしてみました。エアー漏れも無く使用出来ました。満足です。

対象商品:
36844001
2023-04-14
用途:
エアーコンプレッサーの配管部品として
製造業

とてもしっかりしたものでした
何も問題なく使用できています

対象商品:
36843886
2020-11-26
用途:
オイルライン用に・・・
運輸・通信業

流石、有名どころだけあって、点検や清掃で取り外した後、
再組み立ての用のオリーブやナットが単品で出ていることと
扱いのあるストアの両方に感謝です。

対象商品:
36843816
2020-04-15
用途:
機械のメンテナンス
運輸・通信業

作業がスムーズになり、とても便利ですよ、最高ですね。

対象商品:
36843816
2019-05-23
用途:
機械のメンテナンス時
運輸・通信業

簡単に取り付けが出来るから、
とても良い商品です。最高です。

2019-08-05
用途:
メンテナンス作業
建設業・工事業

同じ仕様で ステンレス製のが、ほしいのですが!
ありませんか?

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
現時点での取り扱いはございませんので、担当者に取り扱い要望を申し伝えさせていただきます。
今後ともMonotaROをどうぞよろしくお願いいたします。

対象商品:
36843895
2016-12-24
用途:
価格の割にはつかえる
製造業

充分使えます、ただナット部分が少し安っぽそうで何度も締め直したらなめそうで心配ですね

対象商品:
36843931
2016-02-01
用途:
エアー配管のゴミ点検口に取り付け

さすがに一流メーカーです。仕上げも精度も良く漏れも皆無です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする