※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTB-8X6-PT1/8-BS ジュンロン黄銅製継手 サービステー 潤工社 36845076 PTB-8X6-PT1/8-BS ジュンロン黄銅製継手 サービステー 潤工社 36845076

ジュンロン黄銅製継手 サービステー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36845076 品番 PTB-8X6-PT1/8-BS
参考基準価格(税別)¥771 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。
チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。
チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。

使用温度範囲(℃)
空気/-20〜+60
水(油)/0(-20)〜+60
寸法L1(mm)23.5 寸法L2(mm)22 寸法S1×S2(mm)12×14 寸法d(Φmm)5.0 形状サービスティー 適合チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気、水、油 最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠 接続ねじ種類R 接続ねじ1/8 用途空気圧配管・水圧・油圧 仕様ミリ系列 材質(本体)黄銅 質量(g)40 有効断面積(mm2)12.0 適合チューブ内径(Φmm)6 シール色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする