※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PU-4X3-BS ジュンロン黄銅製継手 ユニオン 潤工社 36845435 PU-4X3-BS ジュンロン黄銅製継手 ユニオン 潤工社 36845435

ジュンロン黄銅製継手 ユニオン

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36845435 品番 PU-4X3-BS
参考基準価格(税別)¥345 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。
チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。
チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。

使用温度範囲(℃)
空気/-20〜+60
水(油)/0(-20)〜+60
質量(g)14 形状ユニオン 使用流体空気、水、油 材質(本体)黄銅 適合チューブ外径(Φmm)4 適合チューブ内径(Φmm)3 使用真空圧力(kPa)0.014 最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠 仕様ミリ系列 寸法d(Φmm)2.0 寸法L1(mm)27 寸法S1×S2(mm)10×10 有効断面積(mm2)2.1 用途空気圧配管・水圧・油圧

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36845487
2019-06-29
用途:
ケルヒャーのホースの修理
卸売・小売業

水漏れ箇所を切断し、本品で簡単に接合できました。その上に自己融着テープを巻いて保護しました。その部分は完璧に治ったと思います。(通水したところ、ホースそのものの劣化からと思われますが、別の所から水漏れが発生し、修理を諦めました。ホースが良い状態であれば問題なかったと思います。あくまでも個人的な見解です。)

1人が参考にしています
対象商品:
36845487
2018-12-10
用途:
エアーホースのジョイント

外径10mmのエアーホースが真ん中あたりで亀裂が入り全交換かと思っていたところ、ダメもとでこの継ぎ手を活用。今のところエア漏れや緩んでいる様子はなく、経過良好です。安く済み、助かりました。

対象商品:
36845444
2016-05-10
用途:
樹脂パイプ継ぎ手用として

メーカー品なので安心して使用できました。エアー漏れも起こしません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする