※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PNF-4X2.5PT1/8-BS ジュンロン黄銅製継手 隔壁メスユニオン 潤工社 36845584 PNF-4X2.5PT1/8-BS ジュンロン黄銅製継手 隔壁メスユニオン 潤工社 36845584

ジュンロン黄銅製継手 隔壁メスユニオン

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36845584 品番 PNF-4X2.5PT1/8-BS
参考基準価格(税別)¥552 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。
チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。
チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。

使用温度範囲(℃)
空気/-20〜+60
水(油)/0(-20)〜+60
寸法K(mm)15(最大パネル厚) 寸法L1(mm)41 寸法L2(mm)10 寸法M(mm)8 寸法P(mm)1 寸法S1(mm)14 寸法S2(mm)14 寸法S3(mm)10 寸法d(Φmm)1.5 形状隔壁ユニオン 適合チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気、水、油 最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠 接続ねじ種類Rc 接続ねじ1/8 用途空気圧配管・水圧・油圧 仕様ミリ系列 材質(本体)黄銅 質量(g)40 有効断面積(mm2)1.6 適合チューブ内径(Φmm)2.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36845593
2016-06-13
用途:
ニップルの取り出しに。
大倉建材 様

使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする