曜日別特売
PNF-10X7.5PT3/8-BS ジュンロン黄銅製継手 隔壁メスユニオン 潤工社 36845636

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PNF-10X7.5PT3/8-BS ジュンロン黄銅製継手 隔壁メスユニオン 潤工社 36845636
PNF-10X7.5PT3/8-BS ジュンロン黄銅製継手 隔壁メスユニオン 潤工社 36845636

ジュンロン黄銅製継手 隔壁メスユニオン

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)10
接続ねじ3/8
寸法M(mm)15
適合チューブ内径(Φmm)7.5
内容量1個注文コード36845636品番PNF-10X7.5PT3/8-BS
参考基準価格(税別)¥1,035販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。
チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。
チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。

用途
空気圧配管・水圧・油圧
使用温度範囲(℃)
空気/-20~+60
水(油)/0(-20)~+60
寸法K(mm)17(最大パネル厚)寸法L1(mm)48寸法L2(mm)15寸法M(mm)15寸法P(mm)1寸法S1(mm)22寸法S2(mm)19寸法S3(mm)17寸法d(Φmm)6.5形状隔壁ユニオン適合チューブ外径(Φmm)10使用流体空気、水、油最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠接続ねじ種類Rc接続ねじ3/8仕様ミリ系列材質(本体)黄銅質量(g)75有効断面積(mm2)27.0適合チューブ内径(Φmm)7.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36845593
2016-06-13
用途: ニップルの取り出しに。
大倉建材

使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする