サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
コロターンSLカッティングヘッド(480)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
ひし形55°
勝手
右勝手
注文コード
36849967
品番
TR-SL-D13XCR-25
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・勝手
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右勝手
クランプシステム
スクリュークランプ
形状
ひし形55°
切込み角Kr(°)
107.5
チップ逃げ角(°)
7
トラスコ品番
358-4917