サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 突っ切り・溝入れ用
コロターンSLカッティングヘッド(480)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右勝手
形状
ひし形55°
注文コード
36849976
品番
TR-SL-D13XCR-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥34,300
この商品は
勝手・形状
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッド交換式外径カッティングヘッド。
ポジチップ使用により、低切削抵抗。
高圧クーラントにも対応し、切りくず処理の改善と生産性の向上が可能。
レールロックにより加工中にチップが動かない
用途
内径旋削加工用
倣い加工用
トラスコ品番
358-4925
形状
ひし形55°
勝手
右勝手
切込み角Kr(°)
107.5
チップ逃げ角(°)
7
クランプシステム
スクリュークランプ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36849976
TR-SL-D13XCR-32
60698127
TR-SL-D13XCR-32HP
コロターンSLカッティングヘッド(480)
サンドビック
1個
¥
48,980
税込
¥
53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)