京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
TTX32R...
勝手
左
注文コード
36852444
品番
S20G-KTTXL16
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・寸法D1
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
18
適合チップ
TTX32R...
勝手
左
トラスコ品番
652-0871
HDD
27
スクリュー
SB-4070TRW(クランプスクリュー)
寸法LF(mm)
90
レンチ
FT-8
寸法WF(mm)
6
寸法DN(mm)
18.6
寸法DCON(mm)
20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。