※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップTWFGL... 勝手 注文コード36852487 品番S19G-STWL15
参考基準価格(税別)¥30,700 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は適合チップ・勝手・クランプシステムなど11種類から選べます 他の種類を見る
勝手 適合チップTWFGL... 仕様●クーラントホール:No トラスコ品番340-1626 寸法H(mm)17 寸法L2(mm)- HDD- スクリューSB-3080TR(クランプスクリュー) 寸法LF(mm)90 レンチLTW-10S 寸法WF(mm)18.5 寸法LU(mm)18 寸法DCON(mm)19.05 寸法CDX(mm)3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする