※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホルダ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36852505 品番 S25.0J-STWL15
参考基準価格(税別)¥33,400 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
寸法H(mm)23 勝手 仕様●クーラントホール:No トラスコ品番340-1642 適合チップTWFGL... スクリューSB-3080TR(クランプスクリュー) 寸法LF(mm)110 レンチLTW-10S 寸法WF(mm)24.5 寸法LU(mm)22 寸法DCON(mm)25 寸法CDX(mm)3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする