京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
9
トラスコ品番
340-1723
注文コード
36852523
品番
SIGEL1010B-WH
参考基準価格(税別)
¥51,500
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・トラスコ品番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
9
勝手
左勝手
トラスコ品番
340-1723
シャンク径(Φmm)
12
寸法LH(mm)
35
寸法LF(mm)
125
寸法WF(mm)
6.2
寸法DMIN(mm)
10
寸法CDX(mm)
2.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。