ホルダ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法H(mm)7.2 トラスコ品番641-5296 注文コード36852541 品番SIGER0808A-EH
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は寸法H・トラスコ品番・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
最小加工径A(Φmm)8 寸法D(Φmm)8 寸法F(mm)4.8 寸法H(mm)7.2 寸法L1(mm)100 寸法L2(mm)20 寸法T(mm)1.5 寸法d(Φmm)3 勝手R トラスコ品番641-5296
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする