※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左
トラスコ品番
340-1961
注文コード
36852654
品番
STWL1010F-15
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
勝手・トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
10
勝手
左
トラスコ品番
340-1961
寸法H(mm)
10
適合チップ
TWFGL...
スクリュー
SB-3080TR(クランプスクリュー)
寸法LH(mm)
-
寸法LF(mm)
85
レンチ
LTW-10S
寸法WF(mm)
10
寸法HF(mm)
10
寸法CDX(mm)
3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。