※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホルダ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 トラスコ品番340-1995 注文コード36852681 品番STWL2525M-15
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は勝手・トラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)25 勝手 トラスコ品番340-1995 寸法H(mm)25 適合チップTWFGL... スクリューSB-3080TR(クランプスクリュー) 寸法LH(mm)25 寸法LF(mm)150 レンチLTW-10S 寸法WF(mm)32 寸法HF(mm)25 寸法CDX(mm)3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする