京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
TWBR...
勝手
右
注文コード
36853336
品番
S19G-STWR15
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・クランプシステム
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
適合チップ
TWBR...
仕様
●クーラントホール:無
トラスコ品番
340-1634
寸法H(mm)
17
寸法L2(mm)
18
HDD
18.5
スクリュー
SB-3080TR(クランプスクリュー)
寸法LF(mm)
90
レンチ
LTW-10S
寸法WF(mm)
-
寸法LU(mm)
3
寸法DCON(mm)
19.05
寸法CDX(mm)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。