※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
VNBR...-...・VNBTR...-...・VNGR...-...・VNFGR...-...・VNTR...-..
勝手
右
寸法DCON(mm)
20
注文コード
36853363
品番
S20H-SVNR12N
参考基準価格(税別)
¥30,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・寸法DCON
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
18
適合チップ
VNBR...-...・VNBTR...-...・VNGR...-...・VNFGR...-...・VNTR...-..
勝手
右
仕様
●寸法WF1(mm):6
トラスコ品番
652-1690
止ねじ
SP3X4
HDD
24
主な用途
サイドストッパーなし仕様、標準タイプ
スクリュー
SB-3080TR(クランプスクリュー)
寸法LH(mm)
24
寸法LF(mm)
100
レンチ
FT-10
寸法DCON(mm)
20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。