京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36853521
品番
S25Q-SVNR12XN
参考基準価格(税別)
¥36,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
勝手
右
トラスコ品番
647-0955
寸法H(mm)
23
適合チップ
VNBXR...
止ねじ
SP3X4
HDD
30
スクリュー
SB-3080TR(クランプスクリュー)
寸法LH(mm)
24
寸法LF(mm)
180
レンチ
FT-10
寸法DCON(mm)
25.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。