S32S-SVUBL16-40EN ホルダ 京セラ スクリュークランプ方式 36853713

ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 勝手 切込み角Kr(°)93 注文コード36853713 品番S32S-SVUBL16-40EN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,400
この商品は勝手・切込み角Krなど25種類から選べます 他の種類を見る
シャンク径d(Φmm)32 寸法l1(mm)250 適合チップひし形35° 勝手 クランプシステムスクリュークランプ方式 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)5 トラスコ品番357-7503 切刃長さ(mm)16.6 シャンク鋼シャンク
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする