※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
25
注文コード
36853835
品番
SVNR 2525M-12N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,500
この商品は
寸法B
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
25
寸法L1(mm)
22
適合チップ
VNBR...-…/VNBTR...-…/VNGR...-…/VNFGR...-…/VNTR...-..
勝手
右
用途
小内径ボーリングシステムバー(角シャンク ストレートタイプ)
トラスコ品番
652-1614
セット内容
SB-3080TR、SP3×4、FT-10
寸法H(mm)
25
止ねじ
-
寸法LF(mm)
150
レンチ
-
寸法WF(mm)
25
寸法HF(mm)
25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。