CDVM3C25-50S-2DS-B64 CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CDVM3C25) SMC 36854922

※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CDVM3C25)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)オートスイッチ種類B64リード線(m)0.5注文コード36854922品番CDVM3C25-50S-2DS-B64
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,980
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式(S) 単動 押出しランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付オートスイッチ種類B64電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)配管方法(-) ねじ込み配管形ねじの種類(-) Rcリード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする