CDVM3L20-75S-4GS-M9NV-C CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CDVM3L20) SMC 36855123

※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CDVM3L20)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)75作動方式(S) 単動 押出し注文コード36855123品番CDVM3L20-75S-4GS-M9NV-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,600
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式(S) 単動 押出し配管方法(-) ねじ込み配管形ねじの種類(-) Rcリード線(m)0.5ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9NVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付電磁弁電圧(V)(4) AC220 (50/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする