CDVM3L20F-75S-4DZ-M9NV-C CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CDVM3L20F) SMC 36855148

※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CDVM3L20F)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ストローク(mm)75
内容量1個注文コード36855148品番CDVM3L20F-75S-4DZ-M9NV-C
参考基準価格(税別)¥24,180販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式(S) 単動 押出し配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形ねじの種類(-) Rcリード線(m)0.5ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9NVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付電磁弁電圧(V)(4) AC220 (50/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする