3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミルスレッド ウィット(WHIT)55°ねじ用チップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36862673 品番 12-19W
参考基準価格(税別)¥7,570 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別) 値下げ
4,998

ミルスレッドツールホルダーに取り付けて使用します。

厚さ(mm)2.9 トラスコ品番329-8876 幅(mm)12 高さ(mm)6.3 質量(g)2 用途ミルスレッド用交換チップ。 ねじウィットねじ55° 山数19 表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする