※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
ミルスレッド ウィット(WHIT)55°ねじ用チップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36862682
品番
14-14W
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,570
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ミルスレッドツールホルダーに取り付けて使用します。
厚さ(mm)
3.1
トラスコ品番
329-9139
幅(mm)
14
高さ(mm)
7.5
質量(g)
4
用途
ミルスレッド用交換チップ。
ねじ
ウィットねじ55°
山数
14
表面処理
窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング