※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミルスレッド ウィット(WHIT)55°ねじ用チップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36862691 品番 21-11W
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

ミルスレッドツールホルダーに取り付けて使用します。

厚さ(mm)4.7 トラスコ品番330-0561 幅(mm)21 高さ(mm)12.0 質量(g)15 用途ミルスレッド用交換チップ。 ねじウィットねじ55° 山数11 表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする