※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
ミルスレッド ウィット(WHIT)55°ねじ用チップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36862707
品番
21-19W
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
ミルスレッドツールホルダーに取り付けて使用します。
厚さ(mm)
4.7
トラスコ品番
330-0587
幅(mm)
21
高さ(mm)
12.0
質量(g)
15
用途
ミルスレッド用交換チップ。
ねじ
ウィットねじ55°
山数
19
表面処理
窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング