3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミルスレッドBSPTねじ用チップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36862804 品番 21-14BSPT
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別) 値下げ
7,998

ミルスレッドツールホルダーに取り付けて使用します。

厚さ(mm)4.7 トラスコ品番332-5296 幅(mm)21 高さ(mm)12.0 質量(g)15 用途ミルスレッド用交換チップ。 ねじ管用テーパーねじ(BSPT) 山数14 表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする