※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
ミルスレッドISOねじ用チップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36862831
品番
12I1.0ISO
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,570
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ミルスレッドツールホルダーに取り付けて使用します。
厚さ(mm)
2.9
トラスコ品番
329-8914
幅(mm)
12
高さ(mm)
6.3
質量(g)
2
用途
ミルスレッド用交換チップ。
仕様
内径用
ピッチ(mm)
1.00
ねじ
メートルねじ60°
表面処理
窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング