3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミルスレッドISOねじ用チップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36862847 品番 12I1.25ISO
参考基準価格(税別)¥7,570 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別) 値下げ
5,298

ミルスレッドツールホルダーに取り付けて使用します。

厚さ(mm)2.9 トラスコ品番329-8922 幅(mm)12 高さ(mm)6.3 質量(g)2 用途ミルスレッド用交換チップ。 仕様内径用 ピッチ(mm)1.25 ねじメートルねじ60° 表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする