3/22より値下げ!現場を応援
カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
ミルスレッドISOねじ用チップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36862856
品番
12I1.5ISO
参考基準価格(税別)
¥7,570
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
値下げ
¥
5,298
バスケットに入れる
ミルスレッドツールホルダーに取り付けて使用します。
厚さ(mm)
2.9
トラスコ品番
329-8931
幅(mm)
12
高さ(mm)
6.3
質量(g)
2
用途
ミルスレッド用交換チップ。
仕様
内径用
ピッチ(mm)
1.50
ねじ
メートルねじ60°
表面処理
窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング