3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
ミルスレッドISOねじ用チップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36862987
品番
21I2.0ISO
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
値下げ
¥
6,798
バスケットに入れる
ミルスレッドツールホルダーに取り付けて使用します。
厚さ(mm)
4.7
トラスコ品番
330-0633
幅(mm)
21
高さ(mm)
12.0
質量(g)
15
用途
ミルスレッド用交換チップ。
仕様
内径用
ピッチ(mm)
2.00
ねじ
メートルねじ60°
表面処理
窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング