※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
ミルスレッドNPTねじ用チップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36863023
品番
12-18NPT
参考基準価格(税別)
¥8,320
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ミルスレッドツールホルダーに取り付けて使用します。
厚さ(mm)
2.9
トラスコ品番
329-8868
幅(mm)
12
高さ(mm)
6.3
質量(g)
2
用途
ミルスレッド用交換チップ。
ねじ
管用テーパーねじ(NPT)
山数
18.0
表面処理
窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング