※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミルスレッドNPTねじ用チップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36863041 品番 14-18NPT
参考基準価格(税別)¥8,320 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ミルスレッドツールホルダーに取り付けて使用します。

厚さ(mm)3.1 トラスコ品番329-9147 幅(mm)14 高さ(mm)7.5 質量(g)4 用途ミルスレッド用交換チップ。 ねじ管用テーパーねじ(NPT) 山数18.0 表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする