CE1G40-150-M9BWS CE1 - ものさしくん(CE1G40) SMC 36904288

※2-3-M12-2-CE1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CE1 - ものさしくん(CE1G40)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150オートスイッチ種類M9BWコネクタ(-) コネクタ付注文コード36904288品番CE1G40-150-M9BWS
参考基準価格(税別)¥73,760販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)150リード線(m)(-) 0.5コネクタ(-) コネクタ付センサケーブル長さ(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付シリンダ追記号(-) 両側クッション付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする