※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
ストレッチャーユニット山形鋼製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36904646
品番
UCT203-15D1
参考基準価格(税別)
¥26,240
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
フレーム内でベアリングユニットが自由に移動できるようになっているため、別途にテークアップ機構を設ける必要がありません。
軸径(Φmm)
17
用途
主としてベルトやチェーンの調整など軸芯の移動を必要とする個所に。
仕様
止めねじ式
トラスコ品番
224-7798
形状
ストレッチャーユニット
全長(mm)
317
質量(kg)
6.3
使用温度範囲
-15〜100℃
全高(mm)
199
取付ねじ
M10
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方