NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6900番台 ZZ 止め輪付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36904786
品番
6902ZZNR
参考基準価格(税別)
¥1,539
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
深い溝により玉を保持するため、一般的な玉軸受に対し、大きな負荷容量を持っています。
内径d(Φmm)
15
外径D(Φmm)
28
幅B(mm)
7
寸法D2(Φmm)
30.8
寸法f(mm)
0.85
用途
重荷重または衝撃荷重がかかり、長寿命を求められる個所に。
トラスコ品番
225-2252
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
16
使用温度範囲
-25〜100℃
基本動定格荷重Cr(N)
3650
基本静定格荷重Cor(N)
2000
JIS等級
0
シールド形状
両側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
止め輪付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
24000
ベアリング番台
6900
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方