深溝玉軸受 6900番台 ZZ 止め輪付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36904795 品番 6903ZZNR
参考基準価格(税別)¥1,607 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

深い溝により玉を保持するため、一般的な玉軸受に対し、大きな負荷容量を持っています。

内径d(Φmm)17 外径D(Φmm)30 幅B(mm)7 寸法D2(Φmm)32.8 寸法f(mm)0.85 用途重荷重または衝撃荷重がかかり、長寿命を求められる個所に。 トラスコ品番225-2261 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)18 使用温度範囲-25〜100℃ 基本動定格荷重Cr(N)4650 基本静定格荷重Cor(N)2580 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑22000 ベアリング番台6900

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする